Schneider Electric - Cable extensión M340 rack 1,5m - BMXXBC015K

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable extensión M340 rack 1,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXXBC015K

Ref.Sonepar

551527

EAN

3595863992625

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Este producto forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Este cable de extensión de placa posterior es un accesorio del módulo del controlador. La longitud de este cable es de 1.5m. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Está equipado con 2 x conectores SUB-D de 9 vías para la conexión eléctrica. Es adecuado para aplicaciones de proceso medianas a grandes, que se utiliza para encadenar el rack y transportar la señal del bus local. Este cable de extensión es compatible con el extensor de placa posterior Modicon M340 BMXXBE1001. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric