Schneider Electric - Cable interconexión lámpara LED IEC - NSYLAM1M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Grado de protección (IP) - Otros
Tipo de cable acabado - Cable conector
Tipo lado 1 - Otros
Tipo lado 2 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYLAM1M
Ref.Sonepar
322802
EAN
3606481210418
Tasa de voltaje:
250 V
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de cable acabado:
Cable conector
Tipo lado 1:
Otros
Tipo lado 2:
Otros
Tratamiento del extremo del conductor:
Otros
Longitud total:
1500 mm
Codificación mecánica:
no
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de cable:
Otros
Diámetro del cable:
14...14 mm
Color cubierta:
Negro
Codificación del polo:
Otros
Sección del conductor:
1.5 mm²
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Cable permanente resistente a temperaturas de hasta:
65 °C
máx. temperatura de funcionamiento del conductor:
65 °C
Libre de halógenos:
sí
Material de contacto:
CuZn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d0
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


