Schneider Electric - Cable KNX (rollo 100 metros)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - Otros
Dúplex - no
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Otros
Sección del conductor - 0.8 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN5001-0000
Ref.Sonepar
249988
EAN
8435075017035
Tipo de cable:
Otros
Dúplex:
no
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Otros
Sección del conductor:
0.8 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
2
Elemento de conductor:
No
Aislamiento del núcleo:
Poliamida (PA)
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Otros
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Subterráneo:
sí
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Ninguno
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Integridad del circuito según IEC 60331-23:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apropiado para cable telefónico:
no
Apropiado para cable de datos de ordenador:
no
Apropiado como cable de señales:
no
Apto para uso como cable de alarma de seguridad:
no
Hilo de desgarro:
no
Con cable de desgarre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


