Schneider Electric - Cable LAN FUTP 4P categoría 6A (Bobina 500m)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable LAN FUTP 4P categoría 6A (Bobina 500m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Diámetro del conductor - 0.565 mm

  • Sección del conductor - 0.25 mm²

  • Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo

  • Número de núcleos - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDICD13X218

Ref.Sonepar

SCHNVDICD13X218

EAN

3606481320155

Superficie conductor:

Descubierto

Diámetro del conductor:

0.565 mm

Sección del conductor:

0.25 mm²

Categoría conductor:

Clase 1 = rígido de 1 hilo

Número de núcleos:

8

Número de elementos de filamento:

4

Elemento de conductor:

Pares

Aislamiento del núcleo:

Otros

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno (PE)

Identificación del conductor:

Color + anillos

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Film

Cable de bloqueo de agua longitudinal:

no

Cable de bloqueo de agua radial:

no

Subterráneo:

no

Material funda exterior:

Otros

Especificación material funda externa:

Polietileno (PE)

Color cubierta:

Verde

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Dca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s2

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Diámetro exterior aprox.:

7.5 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:

0 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:

0 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

30 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

0...50 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-20...60 °C

Categoría:

6A (IEC)

Valor NVP:

68 %

Cable LAN FUTP 4P categoría 6A (Bobina 500m)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric