Schneider Electric - CABLE LID STO CONECTOR M8 10M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABLE LID STO CONECTOR M8 10M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 10 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3L30010R100

Ref.Sonepar

1008448

EAN

3389118367647

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

10 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Cable para STO función de seguridad - 10m - 1 conector hembra - M8

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric