Schneider Electric - Cable LXM32 para D RJ45-RJ45 0,3m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable LXM32 para D RJ45-RJ45 0,3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 0.3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8502R03

Ref.Sonepar

146260

EAN

3606480166808

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

0.3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Cable conexión daisy-chain o control de pulso-0,3m. Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - Accesorio/tipo de componente: Cable conexión dasy chain o control de pulso - tipo de producto o componente: cable - Compatibilidad del producto: servo drive LXM32C, servo drive LXM32M, variador de velocidad ATV340 - Accesorio/destino de parte separada: Entre dos variadores - Longitud de cable: 0,3 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric