Schneider Electric - Cable M340 XBTN/R400 RJ45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable M340 XBTN/R400 RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - extensión

  • Longitud - 2.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XBTZ9980

Ref.Sonepar

145153

EAN

3389118316508

Función:

PLC - extensión

Longitud:

2.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Cable M340 XBTN/R400 RJ45. Gama de producto: Magelis XBT, Modicon M221 - clase de accesorio: accesorios de conexión - tipo de accesorio/componente: cable de conexión - designación de accesorio/componente: conexión serie Modbus - destino de accesorio/componente: panel de pantalla táctil pequeña, terminal XBT - longitud de cable: 2.5 m. Beneficios: Programación intuitiva de máquinas mediante el software SoMachine Basic, con aplicaciones y bloques de función listos para utilizar. Todas las características y funciones integradas necesarias para diseñar y fabricar máquinas con mayor rentabilidad. Un control de máquina flexible y versátil, que permite fácilmente la actualización a plataformas con mejor operatividad para mejorar la eficiencia. Aplicaciones: Aprenda más sobre nuestras.. Aplicaciones: Varios tipos de máquinas e instalaciones Transporte Embalaje.. Beneficios: Para entornos difíciles. Los terminales gráficos Magelis XBT GK comparten sus características técnicas con Magelis XBT GT. Ultra-flexibles, pueden ser configurados y controlados para cumplir de forma precisa sus requerimientos. Diseñados particularmente para funcionar en ambientes severos, ofrecen la seguridad de un control óptimo tanto a través de su teclado como a través de su pantalla táctil! Fácilmente programables usando el software Vijeo Designer, Magelis XBT GK reproduce fielmente su diálogo en todas las circunstancias. Aplicaciones: - Máquinas complejas, ambientes severos, seguridad en máquinas, Indústria metalúrgica, Minería.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric