Schneider Electric - Cable NSX 480VCA ULP 0,35m - LV434204

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV434204

Ref.Sonepar

295383

EAN

3606480022265

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este cable NSX aislado es un accesorio de cableado ULP que conecta dispositivos Compact NSX a dispositivos ULP. El cable NSX aislado es obligatorio para tensiones del sistema mayores de 480 V CA. Los dispositivos ULP son la pantalla FDM121, los módulos de comunicación IFM y IFE o el módulo de E/S. El cable NSX es compatible con los productos multiestándar PowerPact. El cable NSX está equipado con un conector RJ45 para la conexión a dispositivos ULP. El cable NSX está conectado en el módulo Compact NSX BSCM para la fuente de alimentación de 24 V CC y la comunicación. La longitud es de 1,3 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric