Schneider Electric - Cable P2 HE10 AWG28 3m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable P2 HE10 AWG28 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCDP302

Ref.Sonepar

20164

EAN

3389110603095

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Cable de conexión plano enrollado. Gama de producto: plataforma de automatización Modicon Premium - designación de accesorio/componente: cable conexión banda laminada - tipo de accesorio/componente: cable de conexión - clase de accesorio: accesorios de conexión - destino de accesorio/componente: base sec. Telefast 2, módulo E/S ajustado con conectores HE10 - aplicación específica de producto: alimentación de entrada auxiliar 24 V CC, fuente de codificador de 5 V/10...30 V CC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric