Schneider Electric - Cable para bus CANOPEN 1m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Panel de control

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3G22101

Ref.Sonepar

130070

EAN

3606480179310

Tipo de accesorio:

Panel de control

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este terminal es un accesorio de arranque suave/parada suave Altistart 22 range. Permite que la interfaz hombre-máquina de la unidad Altistart 22 soft start/soft stop se coloque en forma remota en la puerta de un gabinete. Su índice de protección es IP54. Pesa 250g y sus dimensiones son, 50mm de ancho, 70mm de alto, 15mm de profundidad. Se utiliza para ajustar y configurar remotamente la unidad de arranque/parada suave y visualizar el estado de la unidad de arranque/parada suave y detectar errores de forma remota. También es necesario pedir por separado el conjunto de cables de montaje remoto VW3A1104Rxx.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric