Schneider Electric - Cable para bus CANopen 1m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3CANKCDF180T

Ref.Sonepar

550965

EAN

3389118070431

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este conector permite la integración del producto en un bus de máquina CANopen. Está equipado con un conector SUB-D hembra de 9 vías con terminador de línea. Tiene una salida de cable de 180° para 2 cables CANopen. Conexión CAN-H, CAN-L, CAN-GND Tiene un índice de protección IP20.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric