Schneider Electric - Cable para bus CANOPEN 1m - VW3G22102

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Panel de control

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3G22102

Ref.Sonepar

553451

EAN

3606480179327

Tipo de accesorio:

Panel de control

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Terminal remoto, ATS22 ? para arranque suave para motor asíncrono, IP65. Gama de producto: Altistart 22 - designación de accesorio/componente: terminal remoto - grado de protección IP: IP65 - tipo de accesorio/componente: terminal remoto - clase de accesorio: accesorios de control - Compatibilidad del producto: ATS22 - destino de accesorio/componente: arrancador suave para motor asincrónico - dimensión de accesorio: 50 x 15 x 70 mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric