Schneider Electric - Cable para conectar impresora serie A poliuretano

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable para conectar impresora serie A poliuretano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - D-Sub

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Bus

  • Número de polos de conexión 1 - 9

  • Tipo de conector, conexión 2 - USB-A

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMIZURS

Ref.Sonepar

310939

EAN

3595864089713

Tipo de conector, conexión 1:

D-Sub

Tipo de conexión, conexión 1:

Bus

Número de polos de conexión 1:

9

Tipo de conector, conexión 2:

USB-A

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Número de polos de conexión 2:

1

Longitud:

1.8 m

Cable Impresora Serie, macho SUB-D 9, 1,8m. Gama de producto: Magelis STO & STU - clase de accesorio: accesorio de conexión - tipo de accesorio/componente: cable de conexión - destino de accesorio/componente: panel de pantalla táctil pequeña, 3,4-, panel de pantalla táctil pequeña, 3,5-.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric