Schneider Electric - Cable para entradas analógicas M221 con 1 módulo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable para entradas analógicas M221 con 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TMACBL1

Ref.Sonepar

219591

EAN

3606480611353

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

4

Este cable de entrada analógica permite la conexión de entradas analógicas integradas en los controladores de libros M221 y M221. Está equipado con 1 conector extraíble dedicado en un extremo y cables desnudos en el otro extremo. Tiene una longitud de 1 metro. Logra un rendimiento de referencia mientras aumenta la rentabilidad con Modicon M221 a través de una programación de máquina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert Basic.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric