Schneider Electric - Cable para señal de impulso/dirección - 24 V - 3 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable para señal de impulso/dirección - 24 V - 3 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3S8206R30

Ref.Sonepar

742437

EAN

3389119224673

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Cable para señal de impulso/dirección, 24 V, 3m. Accesorio/designación de parte separada: cable para señal de pulso/dirección - Accesorio/tipo de componente: cable de conexión - Accesorio / categoría de parte separada: accesorios de conexión - Accesorio/destino de parte separada: entre motor paso a paso SD326 y controlador programable Siemens S7-300 FM353 - Compatibilidad de gama: Lexium SD3 - Longitud de cable: 3 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric