Schneider Electric - Cable para señal de impulso/dirección 24V apantallado 1,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada - no
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3S8202R15
Ref.Sonepar
742616
EAN
3389119224611
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
no
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
no
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


