Schneider Electric - Cable para señal de impulso/dirección 5V apantallado 0,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 0.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada - no
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3S8201R05
Ref.Sonepar
742612
EAN
3389119224567
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
0.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
no
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
no
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


