Schneider Electric - Cable plano 6,10m para BCPM/BCPM-SC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Otros
Sección del conductor - 0.321 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 50
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBL021
Ref.Sonepar
451524
EAN
3606480477096
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Otros
Sección del conductor:
0.321 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
50
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Ninguno
Con conductor de protección:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Gris
Geometría del cable:
Plano
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Anchura aproximada de cable:
68 mm
Altura aproximada de cable:
5 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
40...105 °C
Tensión nominal U0:
50 V
Tensión nominal U:
300 V
Forma del conductor:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


