Schneider Electric - Cable potencia 3m blindado 1,3mm² BCH2 conector mil - VW3M5D2AR30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conexión 1 - Otros
Conexión 2 - Otros
Sistema de conectores orientado al sistema - no
Sección del conductor - 1.3 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
107 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VW3M5D2AR30
Ref.Sonepar
553462
EAN
3606480735691
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conexión 1:
Otros
Conexión 2:
Otros
Sistema de conectores orientado al sistema:
no
Sección del conductor:
1.3 mm²
Longitud:
3 m
Material funda exterior:
Ninguno
Resistencia a la temperatura:
-40...80 °C
Tensión nominal desde/hasta:
200...600 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Color cubierta:
Otros
Cable en espiral:
no
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Con conmutador de cable:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


