Schneider Electric - Cable potencia / freno 2,5mm² 10m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable potencia / freno 2,5mm² 10m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Enchufe de contorno (CEE 7/17)

  • Conexión 2 - Manguito del extremo del cable

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

  • Número de núcleos - 4

  • Sección del conductor - 2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M5102R100

Ref.Sonepar

268452

EAN

3389119207362

Conexión 1:

Enchufe de contorno (CEE 7/17)

Conexión 2:

Manguito del extremo del cable

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

4

Sección del conductor:

2.5 mm²

Longitud:

10 m

Material funda exterior:

Otros

Resistencia a la temperatura:

-40...80 °C

Tensión nominal desde/hasta:

200...600 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Color cubierta:

Gris

Cable en espiral:

no

Con conductor de protección:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Diámetro exterior aprox.:

0 mm

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Cable potencia / freno 2,5mm² 10m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric