Schneider Electric - CABLE POTENCIA / FRENO 4MM² 15M - VW3M5103R150

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABLE POTENCIA / FRENO 4MM² 15M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Enchufe de contorno (CEE 7/17)

  • Conexión 2 - Manguito del extremo del cable

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

  • Número de núcleos - 6

  • Sección del conductor - 4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M5103R150

Ref.Sonepar

1171307

EAN

3389119207423

Conexión 1:

Enchufe de contorno (CEE 7/17)

Conexión 2:

Manguito del extremo del cable

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

6

Sección del conductor:

4 mm²

Longitud:

15 m

Material funda exterior:

Otros

Resistencia a la temperatura:

-40...80 °C

Tensión nominal desde/hasta:

200...600 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Color cubierta:

Gris

Cable en espiral:

no

Con conductor de protección:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Cable de potencia - entre Servo motor BSH y servodrive - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² - 15 m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric