Schneider Electric - Cable potencia / freno 4mm² 20m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable potencia / freno 4mm² 20m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

  • Número de núcleos - 6

  • Sección del conductor - 4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M5103R200

Ref.Sonepar

715318

EAN

3389119207430

Conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

6

Sección del conductor:

4 mm²

Longitud:

20 m

Material funda exterior:

Otros

Resistencia a la temperatura:

-40...80 °C

Tensión nominal desde/hasta:

200...600 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Color cubierta:

Otros

Cable en espiral:

no

Con conductor de protección:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Diámetro exterior aprox.:

0 mm

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Cable potencia / freno 4mm² 20m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric