Schneider Electric - CABLE POTENCIA SD3 ABIERTO 5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión 1 - Manguito del extremo del cable
Conexión 2 - Manguito del extremo del cable
Sistema de conectores orientado al sistema - no
Número de núcleos - 4
Sección del conductor - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3S5102R50
Ref.Sonepar
744857
EAN
3389119224475
Conexión 1:
Manguito del extremo del cable
Conexión 2:
Manguito del extremo del cable
Sistema de conectores orientado al sistema:
no
Número de núcleos:
4
Sección del conductor:
1.5 mm²
Longitud:
5 m
Material funda exterior:
Otros
Resistencia a la temperatura:
-40...80 °C
Tensión nominal desde/hasta:
200...600 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Color cubierta:
Negro
Cable en espiral:
no
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Con conmutador de cable:
no
Diámetro exterior aprox.:
0 mm
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


