Schneider Electric - Cable preensamblado CANOPEN recto para bus M12-B M 13m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable preensamblado CANOPEN recto para bus M12-B M 13m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Dispositivo de programación PLC

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSCCN1MNX3SA

Ref.Sonepar

141495

EAN

3595864098494

Función:

Dispositivo de programación PLC

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Manguito del extremo del cable

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

5

CANopen bus connection cable, straight, M12-A male-wire, 3m. Clase de accesorio: accesorio de conexión - destino de accesorio/componente: bus CANopen.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric