Schneider Electric - Cable PROFIBUS DP 100m 4 hilos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable PROFIBUS DP 100m 4 hilos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - Otros

  • Categoría - 5E

  • Longitud - 100 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - Ninguno

  • Tipo de conector, conexión 2 - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LU9RPB100

Ref.Sonepar

746989

EAN

3389119407816

Tipo de cable:

Otros

Categoría:

5E

Longitud:

100 m

Tipo de conector, conexión 1:

Ninguno

Tipo de conector, conexión 2:

Ninguno

Color cubierta:

Violeta

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Otros

Versión resistente al fuego:

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Sin halógenos según IEC 60754-3:

sí

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

1x4

Tamaño AWG:

0

Asignación de clavijas:

1:1

Valor NVP:

0 %

TeSys U, Cable Profibus LU9R L=100m. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LU9R - tipo de producto o componente: cable Profibus.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric