Schneider Electric - Cable puerto RJ45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable puerto RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 2.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCRJMD25

Ref.Sonepar

106735

EAN

3595863884722

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

2.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Juego de cables de conexión para terminal PC, para Premium / Quantum, 2,5m. Clase de accesorio: accesorios de conexión - tipo de accesorio/componente: cable de conexión - designación de accesorio/componente: cables de conexión para terminal PC - destino de accesorio/componente: Premium TSX574./5, Quantum 140CPU6.1 - longitud de cable: 2.5 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric