Schneider Electric - Cable recto - recto 03m STB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - Otros
Categoría - 5E
Longitud - 0.3 m
Tipo de conector, conexión 1 - Otros
Tipo de conector, conexión 2 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LU9RDD03
Ref.Sonepar
283130
EAN
3389119406994
Tipo de cable:
Otros
Categoría:
5E
Longitud:
0.3 m
Tipo de conector, conexión 1:
Otros
Tipo de conector, conexión 2:
Otros
Color cubierta:
Negro
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Negro
Versión resistente al fuego:
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
sí
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Construcción de cable:
4x2
Tamaño AWG:
0
Asignación de clavijas:
1:1
Valor NVP:
0 %
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


