Schneider Electric - Cable redondo 3,00m para BCPM/BCPM-SC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Tamaño AWG - 26
Sección del conductor - 0.321 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBL023
Ref.Sonepar
451526
EAN
3606480477119
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Tamaño AWG:
26
Sección del conductor:
0.321 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos:
50
Elemento de conductor:
No
Aislamiento del núcleo:
Otros
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Gris
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Anchura aproximada de cable:
12 mm
Altura aproximada de cable:
12 mm
Diámetro exterior aprox.:
12 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-20...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-20...80 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
300 V
Forma del conductor:
Redondo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


