Schneider Electric - Cable redondo 6,10m para BCPM/BCPM-SC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 0.321 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos - 50
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBL024
Ref.Sonepar
451527
EAN
3606480477126
Sección del conductor:
0.321 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos:
50
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Ninguno
Con conductor de protección:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Gris
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Anchura aproximada de cable:
12 mm
Altura aproximada de cable:
12 mm
Diámetro exterior aprox.:
12 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-20...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
0...0 °C
Tensión nominal U0:
50 V
Tensión nominal U:
300 V
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


