Schneider Electric - Cable RJ45/RJ45 M ULP 2m (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - F/UTP
Categoría - 5E
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TRV00820
Ref.Sonepar
308722
EAN
3606480025303
Tipo de cable:
F/UTP
Categoría:
5E
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(8)
Color cubierta:
Blanco
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Blanco
Versión resistente al fuego:
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Construcción de cable:
4x2
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Valor NVP:
0 %
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


