Schneider Electric - Cable RS485 25m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable RS485 25m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Cable conector

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXSCMCN025

Ref.Sonepar

766739

EAN

3606480795923

Tipo de accesorio eléctrico:

Cable conector

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

RS485 shielded cable to build safety islands with safe com. Modules, 25m. Gama de producto: automatiz. Preventa Safety - clase de accesorio: accesorio de cableado. Beneficios: Seleccione siempre función de seguridad más adecuada para su máquina: . Reducir el tiempo de lanzamiento al mercado., Ofertas diseñadas específicamente para cumplir las 6 funciones de seguridad requeridas en su máquina.. Incrementar la rentabilidad., Seguridad diseñada a partir de componentes independientes para ser integrados y así dar soluciones con arquitecturas de seguridad.. Mejorar la eficiencia., Un socio para proveer la cadena completa de seguridad con una completa gama de funciones de seguridad.. Simplifique la integración y mantenimiento., Amplia gama de comunicaciones para los controladores de la máquina, Competencia, soporte, formación y consultoría disponible por parte de nuestros expertos en seguridad de todo el mundo.. Aplicaciones: ¡Ayudándole a alcanzar el nivel adecuado de seguridad para su máquina!..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric