Schneider Electric - Cable SERCOS III PATCH 0,5m - VW3E5001R005

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable SERCOS III PATCH 0,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3E5001R005

Ref.Sonepar

553449

EAN

3606485293479

Tipo de accesorio eléctrico:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

|Número de polos:-|Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:-|Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:-|Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:-|Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:-|Tipo de contactos del conector, lado de la caja:-|Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:-|Longitud de cable:-|Material del revestimiento del cable:-|Libre de halógenos:-|Revestimiento de cables por colores:-|Con indicación LED:-|Apantallado:-|Tipo de cable:-|Reticulación por irradiación:-|Cuerpo de contacto del material:-|Material de superficie de contacto:-|Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:-|Temperatura de funcionamiento, flexible:-|Entrada de intensidad nominal:-|Tasa de voltaje:-|Resistencia eléctrica de continuidad:-|Grado de protección (IP):-

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric