Schneider Electric - CABLE TELEFAST SLIMFAST M340 1M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABLE TELEFAST SLIMFAST M340 1M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABFH34M100

Ref.Sonepar

698165

EAN

3389119412452

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Cable Telefast SLIMFAST M340 1m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric