Schneider Electric - CABLE USB INDUSTRIAL 1,8M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABLE USB INDUSTRIAL 1,8M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1.8 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXXCAUSBH018

Ref.Sonepar

213202

EAN

3595863920208

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1.8 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Este cable de programación permite la conexión entre un dispositivo y un PC. Está equipado con un conector macho USB tipo mini-B, lado de PC y un conector USB tipo A, otro lado. Tiene 1,8 metros de largo. Transfiere una configuración desde un PC a la unidad servo Lexium 16 a través de la interfaz CN3 en servodrives Lexium 16. Está equipado con un conector USB mini-B, en el lado de la unidad servo, y un conector USB, en el lado del PC. Pesa 0,065kg. Este accesorio de conexión transfiere una configuración desde un PC a los servodrives Easy Lexium 16. Es compatible con motores servo Lexium, plataforma de automatización Modicon M340, paneles Harmony GTO y controladores lógicos/de movimiento Modicon M262. Se vende en una sola pieza. Las combinaciones Easy Lexium 16 servo drive y BCH16 servo motor están especialmente diseñadas para facilitar la integración y puesta en marcha en su máquina. Las combinaciones de servodrive Easy Lexium 16 y servo BCH16 proporcionan el nivel de rendimiento adecuado para la mayoría de las máquinas de control de movimiento simples.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric