Schneider Electric - Caja 1 pulsador emergencia 2 NC amarillo / rojo - XALK178FH29
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - Otros
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALK178FH29
Ref.Sonepar
355681
EAN
3389119051859
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


