Schneider Electric - Caja 1 pulsador luminoso saliente verde LED 230V - XALE1W1B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja 1 pulsador luminoso saliente verde LED 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 1

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XALE1W1B

Ref.Sonepar

742910

EAN

3389119017701

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

1

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Receptáculo de color:

Gris

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

Otros

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Clase Ex:

Ninguno

Estação controle XAL-E, 1 botão pressão saliente- retorno mola, verde, 1 NA. gama de producto: Harmony XALE - tipo de producto o componente: estación de control completa - nombre corto del dispositivo: XALE - destino del producto: para unidades de señalización y control XB7 Ø 22 mm - Funcionamiento de contacto: Ruptura lenta - Fuente de luz: LED integrado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric