Schneider Electric - Caja 2 pulsadores 1 piloto con LED 230V - XALD363M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja 2 pulsadores 1 piloto con LED 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Número de pulsadores - 2

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XALD363M

Ref.Sonepar

355678

EAN

3389110114515

Número de posiciones de comando:

2

Número de pulsadores:

2

Número de luces indicadoras:

1

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Receptáculo de color:

Gris

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Clase Ex:

Ninguno

Esta estación de control Harmony XALD de color gris oscuro para la función de arranque/parada es ideal para su estación de control completa. Funciona con mecanismo de retorno de resorte y utiliza terminales con abrazadera de tornillo. Esta estación de control con botones pulsadores empotrados es ideal para controlar el funcionamiento de arranque / parada en sus máquinas. Su esquema es claramente distinguible gracias a sus colores y nomenclaturas nítidas. Gracias a su IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, es resistente a los impactos, al polvo, al agua, a la corrosión y a la vibración, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Los terminales de conexión con abrazadera de tornillo resistentes a la vibración garantizan una alta resistencia a la vibración, lo que hace que el producto se instale adecuadamente en máquinas de alto impacto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric