Schneider Electric - Caja 2 pulsadores blanco / negro flecha arriba / abajo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Número de pulsadores - 2
Número de luces indicadoras - 0
Número de conmutadores por llave - 0
Número de conmutadores de selector - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALD222
Ref.Sonepar
62706
EAN
3389110114164
Número de posiciones de comando:
2
Número de pulsadores:
2
Número de luces indicadoras:
0
Número de conmutadores por llave:
0
Número de conmutadores de selector:
0
Número de pulsadores de seta:
0
Apto para parada de emergencia:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
600...600 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
600...600 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
600...600 V
Consumo potencia:
0.004 W
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Receptáculo de color:
Gris
Material de la carcasa:
Plástico
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Clase Ex:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


