Schneider Electric - Caja 3 pulsadores blanco / rojo / negro - XALD325

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 3

  • Número de pulsadores - 3

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XALD325

Ref.Sonepar

323446

EAN

3389110114607

Número de posiciones de comando:

3

Número de pulsadores:

3

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...110 V

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Receptáculo de color:

Gris

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Clase Ex:

Ninguno

Esta caja de color gris oscuro Harmony XALD con 3 funciones es ideal para una caja completa. Funciona con un mecanismo de retorno por resorte y utiliza bornes de tornillo. Esta caja con 3 pulsadores para 3 funciones permite a los fabricantes de máquinas agregar fácilmente funciones de control y señalización que necesitan en sus máquinas. Su esquema es claramente distinguible gracias a la claridad de sus colores y marcado. Es resistente a impactos, al polvo, al agua, a la corrosión y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto. Los bornes de conexión de tornillo aseguran una alta resistencia a las vibraciones, lo que lo convierte en un producto adecuado para su instalación en máquinas expuestas a grandes impactos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric