Schneider Electric - Caja 3 pulsadores blanco / rojo / negro flecha derecha / izquierda - XALD334

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja 3 pulsadores blanco / rojo / negro flecha derecha / izquierda

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 3

  • Número de pulsadores - 3

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XALD334

Ref.Sonepar

257324

EAN

3389110114577

Número de posiciones de comando:

3

Número de pulsadores:

3

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Consumo potencia:

0.006 W

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Receptáculo de color:

Gris

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Clase Ex:

Ninguno

Esta estación de control amarilla Harmony XALD con 3 funciones es ideal para una estación de control completa. Funciona con mecanismo de retorno de resorte y utiliza terminales de abrazadera de tornillo. Esta estación de control con 3 pulsadores para 3 funciones permite a los fabricantes de máquinas añadir fácilmente la funcionalidad de señalización y control necesaria a sus máquinas. Su esquema se distingue claramente por colores claros y marcas. Resistente al impacto, al polvo, al agua, a la corrosión y a las vibraciones, gracias a sus interfaces IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Los terminales de conexión de la abrazadera de tornillo resistente a la vibración aseguran una alta resistencia a la vibración, lo que hace que el producto sea adecuado para su instalación en máquinas de alto impacto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric