Schneider Electric - Caja 3L+N+PE 250A para Compact NSX - KSB250DC4TRE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 250 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB250DC4TRE

Ref.Sonepar

338778

EAN

3606485057644

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

250 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

532 mm

Anchura:

300 mm

Altura:

432 mm

Caja 3L+N+PE 250A para Compact NSX

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric