Schneider Electric - Caja 3L+N+PE 32A Schuko+Schuko

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 5

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 32 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB32CP11D

Ref.Sonepar

903153

EAN

3606480005992

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

5

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

32 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Salida de toma

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

2

Tipo de salida de toma:

Toma de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) 16 A

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

437.5 mm

Anchura:

108 mm

Altura:

165 mm

Unidad de derivación Canalis para KS. Se aplica a la distribución de toma de corriente y a la distribución de baja potencia con tratamiento de superficie RAL 9001 blanco. El voltaje de funcionamiento es de 230VCA 50/60Hz a 690VCA 50/60Hz. La corriente nominal de funcionamiento es de 32A. Proporcionó la polaridad de la unidad de derivación 3L+N+PE con la descripción de la toma de la unidad de derivación y la descripción de la 2ª toma de la unidad de derivación son Schuko10/16A 2P+T230V domésticos. Proporcionó una placa de obturación y un conector de unidad de derivación con selección de fase, compatibilidad con el dispositivo modular. Desconexión de la unidad de derivación al retirarla. Se aplica a la trayectoria TT, trayectoria TN-S, trayectoria TN-C, unidad TT de derivación, sistema de tierra de unidad TN-S de derivación. Proporciona protección IP55, la cual cumple con el estándar IEC 60529. IK08 cumple con IEC 62262. Cumple con IEC 60439-2 e IEC 61439-6. También cumple con Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric