Schneider Electric - Caja 3L+N+PE 400A para Compact NSX - KSB400DC4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 400 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB400DC4

Ref.Sonepar

551907

EAN

3606480005794

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

400 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

732 mm

Anchura:

350 mm

Altura:

438 mm

Unidad de derivación Canalis para KT y KS. Se aplica a la distribución de energía media y a los sistemas de tierra TT, IT y TN-S. El voltaje de funcionamiento es de 230VCA 50/60Hz a 690VCA 50/60Hz. La corriente de funcionamiento nominal es de 400A a 35 ℃. Montaje por enchufe con polaridad fija con tratamiento de superficie RAL 9001 blanco y cuya polaridad de enlace de la barra de conducción es 3L + N + PE. Proporcionó protección para el disyuntor NSX con control de palanca giratoria (el disyuntor se solicitará por separado). Proporcionó 2 apertura derecha para la placa guía FL21 a la desconexión de la unidad de derivación mediante la palanca de funcionamiento giratorio. Compatibilidad de la trayectoria de canalización eléctrica Canalis KS con tomacorrientes enchufables, compatibilidad de la trayectoria de canalizaciones Canalis KT con tomacorrientes enchufables tipo KS. Proporciona protección IP55, la cual cumple con el estándar EN/IEC 60529. IK08 cumple con IEC 62262. Cumple tanto con IEC 61439-1 como con IEC 61439-6. También cumple con Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric