Schneider Electric - Caja acero tapa baja 105x105x49mm - NSYDBN1010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de conexiones
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 25.5 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDBN1010
Ref.Sonepar
86868
EAN
3606480187834
Modelo:
Caja de conexiones
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
25.5 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Para el diámetro de la tubería:
20/25 mm
Número de entradas:
2
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
105 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
49 mm
Diámetro:
0 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Ninguno
Disminución de tensión:
no
Material:
Acero
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
13
Modelo de portada:
Tapa ciega
Sólo para instalación enchufable en edificios:
no
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
0 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


