Schneider Electric - Caja acero tapa baja 155x105x61mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Caja de conexiones

  • Equipado con - Ninguno

  • Sección transversal máxima del conductor - 32.5 mm²

  • Forma - Rectangular

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDBN1510

Ref.Sonepar

86869

EAN

3606480187841

Modelo:

Caja de conexiones

Equipado con:

Ninguno

Sección transversal máxima del conductor:

32.5 mm²

Forma:

Rectangular

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Montado en el suelo:

no

Montaje bajo el agua:

no

Para el diámetro de la tubería:

32 mm

Número de entradas:

3

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

155 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

61 mm

Diámetro:

0 mm

Alineable:

no

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Ninguno

Disminución de tensión:

no

Material:

Acero

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

13

Modelo de portada:

Tapa ciega

Sólo para instalación enchufable en edificios:

no

Cobertura transparente:

no

Colable:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Compuesto de fundición incluido:

no

Sellable:

no

Tensión Ui con aislamiento nominal:

0 V

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Caja industrial de acero cubierta ciega baja. Medidas: 155x105x61, IP55, IK07 y de color gris claro RAL 7035. Montaje en pared. Compuesta por 1 tornillo de cubierta, 1 tapa y 1 cuerpo. Fijación de cubierta con tornillo. Beneficios: Cajas sencillas y robustas con un diseño sencillo y redondeado. Estanqueidad: IP55. Una versión pretroquelada y otra con bisagras. Tapas altas disponibles para grandes dimensiones y orificios elevados para sujeción interna de accesorios. Máximo espacio interior. Aplicaciones: Aparcamientos subterráneos, túneles de ferrocarril y red viaria, infraestructuras de transporte. Aplicaciones que requieran protección de las conexiones eléctricas frente a calor e impactos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric