Schneider Electric - Caja acero tapa baja 307x257x116mm - NSYDBN3025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de conexiones
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 50.5 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDBN3025
Ref.Sonepar
88069
EAN
3606480187896
Modelo:
Caja de conexiones
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
50.5 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
4
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
307 mm
Anchura:
257 mm
Profundidad:
116 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Ninguno
Disminución de tensión:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
13
Modelo de portada:
Tapa ciega
Sólo para instalación enchufable en edificios:
no
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


