Schneider Electric - Caja alimentación 100A central

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja alimentación 100A central

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 100 A

  • Posición de la alimentación - Centro

  • Modelo - Único

  • Número de polos - 5

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNT100ABT4

Ref.Sonepar

321978

EAN

3606480003318

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

100 A

Posición de la alimentación:

Centro

Modelo:

Único

Número de polos:

5

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

685 mm

Anchura:

112 mm

Altura:

127 mm

Unidad de alimentación para KNT, 100A, montaje en el centro, comunicación. gama de producto: Canalis - Nombre del producto: KN - tipo de producto o componente: Terminal de alimentación - Material: aluminio. Beneficios: - Facilidad de instalación, Económico, Evolutivo, Continuidad de servicio, Seguridad.. Aplicaciones: - Edificios industriales: obra industrial pequeña, contratista local pequeño, Centros comerciales: centro comercial, hiper/supermercado, Edificios terciarios: centro de datos, centro de logística, hogar de ancianos, escuela técnica, crucero..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric