Schneider Electric - Caja alimentación 40A - 63A central

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja alimentación 40A - 63A central

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 63 A

  • Posición de la alimentación - Centro

  • Modelo - Único

  • Número de polos - 4

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNT63ABT4

Ref.Sonepar

321981

EAN

3606480003400

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

63 A

Posición de la alimentación:

Centro

Modelo:

Único

Número de polos:

4

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

535 mm

Anchura:

71 mm

Altura:

92 mm

Unidades de alimentación para KNT, 63A, montaje en el centro, comunicación. gama de producto: Canalis - Nombre del producto: KN - tipo de producto o componente: Terminal de alimentación - Material: aluminio - [Ie] Corriente nominal de empleo: 40 A, 63 A. Beneficios: - Facilidad de instalación, Económico, Evolutivo, Continuidad de servicio, Seguridad.. Aplicaciones: - Edificios industriales: obra industrial pequeña, contratista local pequeño, Centros comerciales: centro comercial, hiper/supermercado, Edificios terciarios: centro de datos, centro de logística, hogar de ancianos, escuela técnica, crucero..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric