Schneider Electric - Caja aluminio 3 taladros diámetro 30mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 3
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KY3
Ref.Sonepar
151688
EAN
785901874508
Número de posiciones de comando:
3
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
30.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
4
Anchura:
91.9 mm
Altura:
177.8 mm
Profundidad:
89.7 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


