Schneider Electric - Caja colgante 4BT con 2 velocidades - polietileno - XACA4923
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 4
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V - 1.2 A
Número de velocidades - 2
Apto para parada de emergencia - sí
Tipo de movimientos ejecutables - Transporte - izado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XACA4923
Ref.Sonepar
553482
EAN
3389110740134
Número de posiciones de comando:
4
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V:
1.2 A
Número de velocidades:
2
Apto para parada de emergencia:
sí
Tipo de movimientos ejecutables:
Transporte - izado
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
13
Anchura:
80 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
107 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


